ブロア型 :「ピエゾナイザ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番496-1251 質量(g)200 電源(V)DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA)100(typ) 使用周囲温度(℃)5~40 イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番785-0841 材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g)約260 使用範囲(mm)50~300 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)100(typ) 保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式交流コロナ放電式 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃)0~+45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min)100 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランスGP-1側で調節可能 保護回路高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V)DC24V±10% 入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります