絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • ベッセル(8)
  • コガネイ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • シシド静電気(3)
  • シムコ(SIMCO)(3)
  • DESCO(3)
  • SCS(3)
  • SMC(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
除電方式
  • 高周波AC方式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
高周波AC方式(1)
ガンタイプイオナイザ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロア型