絞り込み
除電方式
- 高周波AC方式(1)
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- ベッセル(6)
- コガネイ(3)
- シムコ(SIMCO)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- SCS(2)
- アイ・エイ・シー(1)
- グリーンテクノ(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
特価
「除電方式」から絞り込む
高周波AC方式(1)

ガンタイプイオナイザ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から11日以内出荷高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)








![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)