ブロア型 :「エアーガン 吊り下げ」の検索結果
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式高周波コロナ放電式
付属品ACアダプタ
質量(g)約270
入力電圧(V)DC24
消費電力(VA)約2.5
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。