3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)60 タイプ標準タイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.5以下 消費エア流量(L/min[ANR])280 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)75 タイプ省エアタイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.8以下 消費エア流量(L/min[ANR])60 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

タイプ低発塵タイプ 最小曲げ半径(mm)10
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります