ブロア型 :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。
また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。
生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。
外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。
放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。
放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。
イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。
放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。
各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。
電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。
放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵
放電方式高周波AC方式
付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付
材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン
質量(g)約120
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
電源電圧(V)24(DC・±10%)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)70以下
使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)
リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH
短絡保護装置
出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF
最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)
除電時間(秒)1以下
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)500(ANR)以下
表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)
耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間
オゾン発生量(ppm)0.03以下
RoHS指令(10物質対応)対応
残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
種類スポットタイプ
付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本
電源電圧DC24V ±10%
本体質量(g)約110
コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ
表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)120以下
材質(ノズル)ステンレス
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65
リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除
イオンバランス±15V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH
耐圧力(MPa)0.05~0.5
短絡保護装備
出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
梱包質量(g)約180
除電時間(秒)1秒以下
連結数5台(自機含む)
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
材質(放電針)タングステン
材質(ビス取付部)ステンレス
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)60(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)0.05以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。