ブロア型 :「エアーイオナイザー」の検索結果
ノズルにより精密なワークに的確な除電作業が可能です。作業に応じて調整可能 です。
仕様エアノズル、低オゾン排出量:OSHAの制限0.05 ppmを十分に下回る量、±20Vオフセット電圧調整可能
質量(kg)5
電圧(V)(50/60Hz)110
空気圧力(MPa)0.21~0.69
特性頑丈な構造、長寿命
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。