設置型 :「除電器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「除電方式」から絞り込む
DC方式(1)
非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
用途狭い場所・機械装置内などでの除電に。
仕様出力電圧(kV):DC6
付属品専用アダプター
トラスコ品番568-6564
幅(mm)85
高さ(mm)120
奥行(mm)60
電源(V)AC100~120
消費電力(W)5.5
オゾン発生量0.009ppm以下(距離300mm)
最大風量(m3/min)0.62
使用周囲温度(℃)0~40
イオンバランス±20V以下(工場出荷時)
除電方式直流方式
入力電源(V)DC12
使用周囲湿度(%RH)15~80
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。