絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • SMC(31)
  • コガネイ(27)
  • シシド静電気(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ホーザン(7)
  • DESCO(5)
  • ハイオス(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • SCS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フィルタ ベッセルフィルタベッセル
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換用フィルタ。
針電極 ベッセル針電極ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
フィルタセット ベッセルフィルタセットベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷から7日以内出荷
交換用フィルタセット。
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
ウレタンチューブ付プラグ ベッセルウレタンチューブ付プラグベッセル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
適合機種G-9
不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル不織布簡易フィルタ(5枚入)ベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷
IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
適合機種IPC-A4
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,698税込7,368
1式
当日出荷から8日以内出荷
各種除電製品の電源アダプタ。
針電極交換用ドライバー ベッセル針電極交換用ドライバーベッセル
999税込1,099
1本
当日出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
標準ノズル ベッセル標準ノズルベッセル
989税込1,088
1個
当日出荷
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
針電極ユニット ベッセル針電極ユニットベッセル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
交換用の針電極ユニット。
ラフフィルタ ベッセルラフフィルタベッセル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
CF-300用ラフフィルタ。
適合機種CF-300
フロントカバー(針電極付) ベッセルフロントカバー(針電極付)ベッセル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
クリーニングブラシ ベッセルクリーニングブラシベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
適合機種CF-300
電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル電源ケーブル(パルスバー用)ベッセル
6,298税込6,928
1本
当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
スタンダードノズル(G-5用) ベッセルスタンダードノズル(G-5用)ベッセル
399税込439
1個
3日以内出荷
スタンダードノズル G-5用 ベッセルスタンダードノズル G-5用ベッセル
389税込428
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
ノズルガード(G-5用) ベッセルノズルガード(G-5用)ベッセル
479税込527
1個
3日以内出荷
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
ノズルガード G-5用 ベッセルノズルガード G-5用ベッセル
449税込494
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
接続/中継ケーブル 5m ベッセル接続/中継ケーブル 5mベッセル
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
接続ケーブル ベッセル接続ケーブルベッセル
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種SJシリーズ
針電極付フロントカバー ベッセル針電極付フロントカバーベッセル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CF-30用針電極付フロントカバー。
適合機種CF-30
消音ノズル ベッセル消音ノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
消音ストレートノズル ベッセル消音ストレートノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
継手接続用ノズル ベッセル継手接続用ノズルベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
リモートコントローラ ベッセルリモートコントローラベッセル
4,798税込5,278
1個
14日以内出荷
静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
適合機種Cシリーズ
プレフィルタ ベッセルプレフィルタベッセル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
ブラシ(毛足60mm) ベッセルブラシ(毛足60mm)ベッセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
G-7R-L用ブラシ。
適合機種G-7R-L
HEPAフィルタ ベッセルHEPAフィルタベッセル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8ベッセル
5,098税込5,608
1個
当日出荷
針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用除電方式パルスACコロナ放電式トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
G-2用電源アダプタ ベッセルG-2用電源アダプタベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
静電気除去ユニット ベッセル静電気除去ユニットベッセル
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
スタンダードノズル ベッセルスタンダードノズルベッセル
759税込835
1個
9日以内出荷
分岐ボックス ベッセル分岐ボックスベッセル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用本体質量(g)350
電源ユニット ベッセル電源ユニットベッセル
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
中継ケーブル ベッセル中継ケーブルベッセル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用ケーブル長(m)5
マイクロフィルター ベッセルマイクロフィルターベッセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
スピコン ベッセルスピコンベッセル
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション