絞り込み
ブランド
- ベッセル
- コガネイ(26)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- ホーザン(7)
- シシド静電気(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DESCO(4)
- ハイオス(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- HAKKO(白光)(2)
- SCS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 日東工器(1)
- TDKラムダ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- カスガ(KASUGA)(1)

ニューパワーイオンガン
ベッセル¥67,980税込¥74,7781台当日出荷電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
電源ケーブル(パルスバー用)
ベッセル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
マイクロフィルター
ベッセル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
スーパースリムノズル
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下除電方式圧電高周波交流コロナ放電式
増量ノズル
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8
ベッセル¥5,098税込¥5,6081個当日出荷針電極ユニットです。用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
G-2用電源アダプタ
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷G-2用電源アダプターです。用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
電源ユニット
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
スピコン
ベッセル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm











































![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)