除電器(静電気除去装置)オプション :「交換用電極」の検索結果
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。
交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。
放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。
電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。
同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン
材質(本体)(電極本体)PBT
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50
供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)
エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133
付属品ノズルキャップB(1個)
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。