22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シシド静電気ZAPP2コントローラー
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。 スイッチやセンサ等による制御が可能です。 ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。 エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)530(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個) 使用流体清浄な空気 消費電流(A)0.3 使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと) 出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合AGZ3 質量(g)490(コントローラ本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用 空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量) 表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯 構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m) 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時) 使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット(10枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(イオナイザ)Zapp2-L 最小曲げ半径(mm)R30以上 供給エア流量(L/min)10~50
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

シシド静電気SSDプローブ
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ) 電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本 表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012) その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60 測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと) 動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 印加電圧(V)10・100・500切替 タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
1個
97,980 税込107,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります