173件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SLコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ZFU-W23 コガネイイオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ZFU-W23コガネイ
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
適合DTRY-ELW23用
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03コガネイ
1,298税込1,428
1袋(5個)
13日以内出荷
適合DTRY-ELF03用
電源供給+信号線+アース シシド静電気電源供給+信号線+アースシシド静電気
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
AGZ3用コントロールボックス シシド静電気AGZ3用コントロールボックスシシド静電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
エアーイオナイザー スポットタイプ966用パーツ SCSエアーイオナイザー スポットタイプ966用パーツSCS
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
静電気除去ユニット ベッセル静電気除去ユニットベッセル
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
スタンダードノズル ベッセルスタンダードノズルベッセル
759税込835
1個
9日以内出荷
分岐ボックス ベッセル分岐ボックスベッセル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用本体質量(g)350
電源ユニット ベッセル電源ユニットベッセル
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル電源ケーブル(パルスバー用)ベッセル
6,298税込6,928
1本
当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
中継ケーブル ベッセル中継ケーブルベッセル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用ケーブル長(m)5
マイクロフィルター ベッセルマイクロフィルターベッセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
スピコン ベッセルスピコンベッセル
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
スーパースリムノズル ベッセルスーパースリムノズルベッセル
44,980税込49,478
1台
当日出荷
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。除電方式圧電高周波交流コロナ放電式トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ミニラインフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブホルダパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
仕様導電性チューブを固定
イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ コネクタケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
BF-4用 交換フィルター シシド静電気BF-4用 交換フィルターシシド静電気
7,598税込8,358
1セット(10枚)
3日以内出荷
適合BF-4用
除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション シシド静電気除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプションシシド静電気
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
静電気除去エアーガン用 オプション シムコ(SIMCO)静電気除去エアーガン用 オプションシムコ(SIMCO)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
イオンジェットノズル(ACアダプター付き) カスガ(KASUGA)イオンジェットノズル(ACアダプター付き)カスガ(KASUGA)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵イオン生成方式交流高周波コロナ放電式質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)導電性チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズル Panasonic(パナソニック)ストレートノズルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズル Panasonic(パナソニック)シャワーノズルPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
交換部品 ノズル ホーザン交換部品 ノズルホーザン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合AS-196、PT-409
ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
KD-750B-1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)KD-750B-1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
KD-410 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)KD-410PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
イオナイザ用取外しツール SMCイオナイザ用取外しツールSMC
899税込989
1個
9日以内出荷
イオナイザ用ノズルアッセンブリ SMCイオナイザ用ノズルアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ノズル形状バイパスノズル
イオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用) SMCイオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用)SMC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ACアダプター シシド静電気ACアダプターシシド静電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル紙パックフィルタ(6枚入)ベッセル
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
IPC-A3用紙パックフィルタ。
適合機種IPC-A3
エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エアフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷
用途EC-B01用RoHS指令(10物質対応)対応
SSDプローブ シシド静電気SSDプローブシシド静電気
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
バーノズル シシド静電気バーノズルシシド静電気
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ノズル シシド静電気ノズルシシド静電気
11,980税込13,178
1本
30日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション