54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

    ハイオス
    11,890税込13,079
    1台
    当日出荷
    ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
    適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • 交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気

    交換用フィルタ 10枚組

    シシド静電気
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
    付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
  • 補修部品 エミッタアセンブリ SMC

    補修部品 エミッタアセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    8,998税込9,898
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    各種除電製品の電源アダプタ。
  • 針電極 ベッセル

    針電極

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    交換用の針電極。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 導電性チューブ Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
    材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • 針電極交換用ドライバー ベッセル

    針電極交換用ドライバー

    ベッセル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    針電極交換用のドライバー。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • フィルタセット ベッセル

    フィルタセット

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    交換用フィルタセット。
  • フィルタ ベッセル

    フィルタ

    ベッセル
    459税込505
    1個
    当日出荷
    交換用フィルタ。
  • ホルダー ホーザン

    ホルダー

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種H-5/6/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ用ACアダプタ SMC

    イオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 粘着ゲルシート(1枚) ベッセル

    粘着ゲルシート(1枚)

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    粘着ゲルシートです。
    適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
  • 導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
    材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ACアダプタ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
  • ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • フロントカバー(針電極付) ベッセル

    フロントカバー(針電極付)

    ベッセル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
  • ウレタンチューブ付プラグ ベッセル

    ウレタンチューブ付プラグ

    ベッセル
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
    適合機種G-9
  • ヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
  • ブラケット イオナイザIZF10用 SMC

    ブラケット イオナイザIZF10用

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    イオナイザIZF10用のブラケットです。
    付属品本体固定用ボルト4本
  • 静電気除去エアーガン用 オプション シムコ(SIMCO)

    静電気除去エアーガン用 オプション

    シムコ(SIMCO)(1件のレビュー)
    23,880税込26,268
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
  • 不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル

    不織布簡易フィルタ(5枚入)

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
    適合機種IPC-A4
  • イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ノズル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • エミッタカートリッジ SMC

    エミッタカートリッジ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    付属品-適合機種IZF31用部品名称エミッタカートリッジ
  • 消音ノズル ベッセル

    消音ノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ノズル。
    適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
  • 継手接続用ノズル ベッセル

    継手接続用ノズル

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オプション品・継手接続用ノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • スーパースリムノズル ベッセル

    スーパースリムノズル

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
    用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。除電方式圧電高周波交流コロナ放電式トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
  • 紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル

    紙パックフィルタ(6枚入)

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    IPC-A3用紙パックフィルタ。
    適合機種IPC-A3
  • イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ACアダプタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,698税込8,468特価
    1個
    当日出荷
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMC

    ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル

    SMC
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

静電気除去装置特集
おすすめ人気ランキング
除電器(静電気除去装置)オプション