173件中 161173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレスパイプ シシド静電気シームレスパイプシシド静電気
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
バーノズル シシド静電気バーノズルシシド静電気
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ノズル シシド静電気ノズルシシド静電気
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
シャワーノズル シシド静電気シャワーノズルシシド静電気
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
オプションノズル シシド静電気オプションノズルシシド静電気
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ZAPP2-L用オプションノズル シシド静電気ZAPP2-L用オプションノズルシシド静電気
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
適合(イオナイザ)Zapp2-L最小曲げ半径(mm)R30以上供給エア流量(L/min)10~50
ZAPP2コントローラー シシド静電気ZAPP2コントローラーシシド静電気
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。 スイッチやセンサ等による制御が可能です。 ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。 エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)530(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)使用流体清浄な空気消費電流(A)0.3使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
エアー型除電電極(シルード線 シシド静電気エアー型除電電極(シルード線シシド静電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン材質(本体)(電極本体)PBT使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133付属品ノズルキャップB(1個)
送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタシシド静電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
適合本体BF-X2MB
エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エアフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,598税込5,058特価
1パック(3枚)
当日出荷から6日以内出荷
イオナイザ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
イオナイザ チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
799税込879
1個
8日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション