「寸法(mm)」から絞り込む
300×300(2)
350×350(1)
380×710(1)
450×900(2)
600×900(10)
600×1200(4)
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)
材質PEフィルム
厚さ(μm)40
表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。
水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。
コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2
表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
仕様30枚積層
材質ポリエチレン(LDPE)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1
フィルム厚さ(μm)35±5
仕様1シートフィルム30枚
材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)600
エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。
キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。
1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300
フィルム厚さ(μm)35
仕様通し番号付き(カウントダウン)
トラスコ品番828-6622
材質中密度ポリエチレン(MDPE)
粘着剤水溶性アクリル系
穴寸法(Φmm)150
アズワン品番2-2148-11
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン
寸法(mm)600×900
仕様1シート/フィルム30枚
厚さ(mm)1.6
質量(kg)8.6
幅×長さ(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)(フィルム)50±2
色青
表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
仕様50枚積層
材質ポリエチレン(LDPE)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×6枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
弱粘タイプです。
厚さ(mm)2.5
色グリーン
フィルム厚さ(μm)55
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)58
厚さ(mm)2.4、0.202/枚
幅(mm)600
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)2.55±0.5
材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)(フィルム)40±3
色青
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
伸び(%)200以上
積層枚数(シート)60
粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650
標準総厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚×6シート)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。
水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。
残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。
帯電防止性能が付与されています。
材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)50
電気抵抗値1×1010
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。
フィルム厚さ(μm)55
色ブルー
粘着剤アクリル系
材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×1200
フィルム厚さ(μm)50
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。