静電マット :「表面抵抗値 測定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm) 表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109 基材PE 積層枚数(シート)40枚/マット ボールタック2(30度) 粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237) 漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定) 背面剥離力(N/25mm)2.00 剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定) 静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
66,980 税込73,678
6日以内出荷