静電マット :「静電気対策」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
35×50(1)
240×240(1)
320×400(1)
400×480(1)
450×600(1)
600×900(2)
600×1200(1)
1000×10000(1)
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。
剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
寸法(mm)600×1200
1組
¥9,702
税込¥10,672
3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。
フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。
寸法(mm)600×900
1組
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5
色グリーン
材質導電性ゴム
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート
材質NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)106~108
厚さ(mm)2
寸法(mm)1000×10000
色グリーン
1巻
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策マット・シート類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。