2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コードタイプ = ロープロファイル終端タイプ = プレススタッド - リングスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 4.5mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黒EN61340-5-1に適合 = YRSアース用コード. RSのアース線には、ストレートコードと、1 MΩの抵抗を備えた円錐形のヘッドがあります。 アース線に内蔵された10 mmスタッドは、ソケットをESD 安全マットに接続し、低プロファイルヘッドは、コードが誤って打たれないようにします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,200 税込6,820
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります