4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 50 mm長さ = 90mm幅 = 100mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
1袋(5個)
2,030 税込2,233
5日以内出荷

仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 130 mm長さ = 150mm幅 = 240mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
1袋(5個)
10,390 税込11,429
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
1個
23,710 税込26,081
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります