9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
1袋(12個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715&#x27;) 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719&#x27;) 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1組
1,530 税込1,683
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = クリアバインダー数量含む = 5幅 = 235mm奥行き(深さ) = 4 mm高さ = 315 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = ありクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. A4 ESD安全クリアバインダ. 静電気散逸PVC 青(透明フロントカバー付き) A4、2穴の柔軟なペーパー保持クリップ &#x27;ESD&#x27;及び&#x27;リサイクル可能&#x27;シンボルのエンボス加工 標準表面抵抗: 1010 Ω → 1011 Ω
1袋(5個)
7,730 税込8,503
7日以内出荷

1袋(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります