2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ドア / 窓スイッチ、 1 A 、 400 V実績のある RS Pro 製品が、高品質のドア及びウィンドウスイッチとしてお届けします。リード近接スイッチは、ドアや窓の開口部を検出するセキュリティデバイスとして使用することを想定しています。 頑丈な構造で製造され、耐久性に優れた製品です。過酷な作業環境での使用に適しています。IP67 等級で、ほこりや砂などの固体の粒子から完全に保護されており、最大 1 メートルの水で 30 分以上動作することがテストされています。さらに、このスイッチは -20 → +85 ° C の温度で機能します不正操作ループが内蔵されているため、干渉が発生すると、トラック内の侵入者を阻止するアラートがトリガーされます。 信頼のために、この製品は安全性と耐久性について厳格にテストされています。このようなドアや窓のスイッチは、ローラーシャッタードアで一般的に使用されています。特長と利点.常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 1 A .スイッチング電圧: 400 V ac .動作温度範囲: -20 → +85 ° C .深さ: 21 mm .高さ 20 mm .幅 85 mm . IP67 等級で、ほこりや砂から保護 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 1Aスイッチング電圧 = 400V ac色 = 青奥行き(深さ) = 21 mm高さ = 20 mm幅 = 85mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。 この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。 BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30 mm幅 = 9 (Dia.)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります