565件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気防止袋 サンワサプライ静電気防止袋サンワサプライ
599税込659
1セット(10枚)
当日出荷
静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。
材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
ESDフォーム ホーザンESDフォームホーザン
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズ エーディーワイアルミ規格袋 チャック付 MBY-6565ZIPSシリーズエーディーワイ
26,980税込29,678
1箱(50枚)
当日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
気化防錆袋 アズワン気化防錆袋アズワン
7,890税込8,679
1袋(100枚)ほか
当日出荷
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1材質PE(ポリエチレン)防錆可能年月約5年
防湿シールドバッグ DESCO防湿シールドバッグDESCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズアズワン
3,069税込3,376
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
ESDマットアースキット ベッセルESDマットアースキットベッセル
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
湿度表示カード リバーシブル DESCO湿度表示カード リバーシブルDESCO
3,698税込4,068
1缶(100枚)
予約販売
質量(g)204
スクリュースナップキット アズワンスクリュースナップキットアズワン
479税込527
1個
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01トラスコ品番828-6289
導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ)DESCO
9,998税込10,998
1箱(50足)ほか
当日出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36mRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)DESCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
ICパック アズワンICパックアズワン
2,180税込2,398
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気除去キーホルダー ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]静電気除去キーホルダー ブルーアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷
乾燥する季節に大活躍! 静電気を軽減する便利なアイテム! 様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。 コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。 静電気を吸収して発光。
セット内容本体x1材質銅メッキ、ポリカーボネート寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず)包装形態PP袋入り
静電気除去ツール アンスタッチ キングジム静電気除去ツール アンスタッチキングジム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
SCS 静電気防止袋 SCSSCS 静電気防止袋SCS
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バンプキャップ RS Pro ネービー RS PROバンプキャップ RS Pro ネービーRS PRO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
RS Pro D3 ESDスポンジ RS PRORS Pro D3 ESDスポンジRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から30日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
導電袋 アズワン導電袋アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷
アズピュア スクリュースナップキット アズピュア(アズワン)アズピュア スクリュースナップキットアズピュア(アズワン)
3,376税込3,714
1箱(10個)
当日出荷
アズワン品番1-4287-51
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
4,040税込4,444
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
アルミスロープ 6mmタイプ エクシールアルミスロープ 6mmタイプエクシール
7,998税込8,798
1本
当日出荷
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)6シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護ケース ホーザンESD保護ケースホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
規格袋IAシリーズ 富士インパルス規格袋IAシリーズ富士インパルス
26,980税込29,678特価
1箱(1500枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿構成PET/AL/PE
KWR 静電気防止袋 KWRKWR 静電気防止袋KWR(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバーDESCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
非帯電袋 非添加型 アズワン非帯電袋 非添加型アズワン
891税込980
1ケース(100枚)
当日出荷
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
静電気防止ポリバッグ アズワン静電気防止ポリバッグアズワン
2,376税込2,614
1箱(100枚)
当日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
マット留め具 共通 セット DESCOマット留め具 共通 セットDESCO
699税込769
1セット
当日出荷
仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋150×200 50μmTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE
RS PRO クリーンルームノートブック RS PRORS PRO クリーンルームノートブックRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCOシールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)DESCO
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
グランドコード・鰐口クリップ アズワングランドコード・鰐口クリップアズワン(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
ELESTON α 原田産業ELESTON α原田産業
25,980税込28,578
1袋(50枚)
3日以内出荷
驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
静電気防止ポリバッグ PBシリーズ アズワン静電気防止ポリバッグ PBシリーズアズワン
3,861税込4,247
1箱(50枚)
翌々日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
永久帯電防止袋 大型袋 サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋サンプラスチック
9,998税込10,998
1ケース(100枚)
10日以内出荷
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品