絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

帯電防止バッグ HB
川上産業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(100枚)当日出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
ESDバッグ(導電袋)
ホーザン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
バンプキャップ RS Pro ネービー
RS PRO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)
DESCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
アルミ規格袋 MBYシリーズ
エーディーワイ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE
テーブルマット用グランドコード
カスタム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個欠品中製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。寸法(mm)200×300厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
非帯電袋200×300 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE
非帯電袋100×150 100μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。寸法(mm)100×150厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-01材質帯電防止PE