565件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)DESCO
12,980税込14,278
1箱(50足)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚アキレス
1,098税込1,208
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン静電気シールディングバッグ SBシリーズアズワン
1,782税込1,960
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入りDESCO
2,298税込2,528
1セット(100枚)
7日以内出荷
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用水蒸気透過率0.54g以下ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満貫通強度9kg以上ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
ラボコート RS Pro RS PROラボコート RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー色 = 白使い捨て/再利用可能な = 使い捨て導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = YEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用使い捨てラボコート. この使い捨てクリーンルームラボコートは、ISO5クリーンルーム又は実験室環境での使用を用途としてデザインされています。. 特長:. 防水・防油 粉塵管理. 製造業用途:. 医療機器 半導体 マイクロエレクトロニクス 製薬 航空宇宙 食品加工
ESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mm RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mmRS PRO
4,198税込4,618
1リール(1000個)
当日出荷
仕様記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 12 mm幅 = 12mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルBS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m RS PROPVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66mRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)
シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCOシールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)DESCO
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
厚さ(mm)0.071
AS-501用スナップキット カスタムAS-501用スナップキットカスタム
389税込428
1個
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
アースプレート アズピュア(アズワン)アースプレートアズピュア(アズワン)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒 audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒audio-technica
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴム硬度(°)【ゴム】23
静電気防止袋 1袋 100個入 SCS静電気防止袋 1袋 100個入SCS
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷から43日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
199税込219
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
6,840税込7,524
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-75
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ) サンプラスチック導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ)サンプラスチック
78,980税込86,878
1箱(2本)
6日以内出荷
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム幅(mm)1000出荷単位2本/箱RoHS指令(10物質対応)対応
導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク導電性袋(カーボン練り込みタイプ)ハイリーク
9,698税込10,668
1セット(1000枚)ほか
翌々日出荷
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止袋 サンワサプライ静電気防止袋サンワサプライ
659税込725
1セット(5枚)
4日以内出荷
静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ280mmまでのボードが入るサイズです。
材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:ロングタイプのボード
ESD対策卓上ブース ホーザンESD対策卓上ブースホーザン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO静電袋 SCS1000 100枚入りDESCO
2,398税込2,638
1パック(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tekアイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォームIdeal-Tek
5,870税込6,457
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRORS PRO クリーンルーム用紙RS PRO
2,898税込3,188
1袋(250個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止テープ 3M長さ 66m 3M帯電防止テープ 3M長さ 66m3M
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
SCS 8501 ESDフィールドキット SCSSCS 8501 ESDフィールドキットSCS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
RS Pro 使い捨て手袋 ビニール RS PRORS Pro 使い捨て手袋 ビニールRS PRO
4,398税込4,838
1箱(100個)
当日出荷
仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地 RS PRO帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地RS PRO
2,598税込2,858
1袋(20個)
当日出荷
仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m RS PROPVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66mRS PRO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含むRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップコード ホーザンリストストラップコードホーザン
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップトップタイプSCS
5,098税込5,608
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
バナナジャック接続可能マット用金具 10mm DESCOバナナジャック接続可能マット用金具 10mmDESCO
519税込571
1個
当日出荷
質量(g)8
ユニパック(茶遮光) セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)セイニチ(生産日本社)
9,998税込10,998
1袋(100枚)
翌々日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。
種別幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJアズワン品番8-3329-04
ESDシールドバッグ アズワンESDシールドバッグアズワン
999税込1,099特価
1箱(100枚)
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)透過率(%)40仕様・用途静電気対策袋表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)120×200厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
導電性異物除去具 ペタミクロン アトム導電性異物除去具 ペタミクロンアトム
19,980税込21,978
1セット(24本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109質量(g)60

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品