12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーリツイス導電作業チェア
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 座幅(mm)Φ370 座奥行(mm)Φ370
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツイス導電性チェア
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6 幅(mm)610 材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー ダークブラウン 奥行(mm)610 キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター 張地導電性ビニールレザー 座幅(mm)Φ370 座奥行(mm)Φ370
1台
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 材質/仕上背・座ウレタンフォーム 質量(kg)51.8 ホワイト 座幅(mm)450 表面抵抗値(Ω)100M未満 座高(mm)420~530 座奥行(mm)400
1台
78,980 税込86,878
30日以内出荷

ノーリツイス導電チェア
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 幅(mm)570 材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式) 質量(kg)38.4 ブラック 高さ(mm)815~925 張地導電性ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)440 表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満 座高(mm)430~540 座奥行(mm)430
1台
74,980 税込82,478
24日以内出荷

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 質量(kg)61.1 ブラック 座幅(mm)400 表面抵抗値(Ω)1M未満 座高(mm)410~520 座奥行(mm)400
1台
67,980 税込74,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番195-4339 質量(kg)6.5 ダークブラウン
1脚
42,980 税込47,278
当日出荷

材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)5.2 サイズ610×610×485~665mm キャスターナイロン製(双輪) アズワン品番2-8218-14 昇降方式座部:ガススプリング
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
用途埃を嫌う作業環境などに。 幅(mm)610 材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ) アイボリー 質量(g)55.5 奥行(mm)610 座幅(mm)330 座高(mm)400~510 座奥行(mm)360 高さ調節あり 調節方式ガス上下調節式
1台
31,980 税込35,178
24日以内出荷

ノーリツイス導電チェア
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 仕様座上下昇降:ガス調節式 材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター 質量(kg)42.8 ブラック 全幅W×全高(mm)570×875~1045 張地導電性ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)440 表面抵抗値(Ω)1×10^6未満 座高(mm)490~660 座奥行(mm)430
1台
82,980 税込91,278
24日以内出荷

ノーリツイス導電チェア
トラスコ品番195-4349 質量(kg)6.1 ダークブラウン
1脚
56,980 税込62,678
翌々日出荷

座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)12.2 導電レザー:ホワイト サイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595 タイプ背付きタイプ 表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満 アズワン品番1-8180-21 材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式) 質量(kg)13.2 導電レザー:ホワイト タイプ背付きタイプ 全幅(mm)595 全高(mm)855~1015 寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195 表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満 座高(mm)490~650、座:460×460 アズワン品番1-8180-22 グリーン購入法適合
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷