クリーンルーム用チェア :「クリーム」の検索結果
関連キーワード
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03
寸法(mm)385×390×535~625
材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04
材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)620×555×410~510
質量(kg)13
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン
寸法(mm)(円座)Φ380×60
質量(kg)6.5
直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下
材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)約12
キャスターΦ50mm(PP製)
耐荷重100kg
座面高さ(mm)370~450
サイズ(mm)約630×630×900~960
アズワン品番2-9377-12
昇降方式ガスシリンダー式
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン
寸法(mm)座面:約432×356×64
キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)
耐荷重(kg)約100
寸法(Φmm)フットレスト:452.7
表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)(座部)Φ330×70
質量(kg)6
径(Φmm)(座部)330
座高(mm)395~525
アズワン品番4-2206-01
昇降方式ガスシリンダー
脚幅(mm)540
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン
寸法(mm)(座部)Φ335×75
質量(kg)5.5
径(Φmm)(座部)335
座高(mm)415~544
アズワン品番4-2205-01
昇降方式ガスシリンダー
脚幅(mm)460
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。
座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01
材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール
寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ)
グレードクラス100対応(目安)
導電性108Ω以下
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付
材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
『クリーンルーム用事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。