絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ ノーリツイスクリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズノーリツイス
36,980税込40,678
1個
19日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ ノーリツイス導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズノーリツイス
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
肘付スツール ダークブラウン 弘益肘付スツール ダークブラウン弘益
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
座面と棚板を30mmピッチで調節でき、和室の畳上でも使える畳ずりタイプです。
仕様●色:ダークブラウン●材質:本体/天然木(ラバーウッド)、張地/合成皮革●座面高:350~410mm●棚板サイズ:幅460×奥行270mm●サイズ:530×350×510mm●重量:約7kg●耐荷重:80kg●組立(要工具)アズワン品番7-4655-01
ブロー成型座クリーンチェア ノーリツイスブロー成型座クリーンチェアノーリツイス
31,980税込35,178
1台
24日以内出荷
磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
用途埃を嫌う作業環境などに。幅(mm)610材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)アイボリー質量(g)55.5奥行(mm)610座幅(mm)330座高(mm)400~510座奥行(mm)360高さ調節あり調節方式ガス上下調節式
導電性チェア ノーリツイス導電性チェアノーリツイス
39,980税込43,978
1台
24日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザーダークブラウン奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
クリーンルームチェア ノーリツイスクリーンルームチェアノーリツイス
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。材質/仕上背・座ウレタンフォーム質量(kg)51.8ホワイト座幅(mm)450表面抵抗値(Ω)100M未満座高(mm)420~530座奥行(mm)400
クリーンルームチェア ノーリツイスクリーンルームチェアノーリツイス
67,980税込74,778
1台
30日以内出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。質量(kg)61.1ブラック座幅(mm)400表面抵抗値(Ω)1M未満座高(mm)410~520座奥行(mm)400
ラボスタンディングチェアー LLG LabwareラボスタンディングチェアーLLG Labware
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
座面は波状で滑りにくくなっています。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー
材質座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール寸法(mm)(座面)350×310座高(mm)540~790全高710~980mm昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー LABSIT フットリング無し Bimosラボチェアー LABSIT フットリング無しBimos
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
仕様フットリング:無し材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)450~650昇降方式ガスシリンダー式
ラボスツール LABSIT Bimosラボスツール LABSITBimos
37,980税込41,778
1個
欠品中
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 リリースリングにより、シートの高さを調整できます。 ドイツ製の堅牢なラボ用スツール
材質座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)400×400質量(kg)約8.5座高(mm)490~680サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4195-01昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー LLG LabwareラボチェアーLLG Labware
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 背もたれの角度が調節可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420質量(kg)約12座高(mm)470~650サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4194-01昇降方式ガスシリンダー式
円座チェアー アズワン円座チェアーアズワン
24,000税込26,400
1個
当日出荷
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。 座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。 ワンタッチで座席の高さを調節できます。 高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン寸法(mm)(円座)Φ380×60質量(kg)6.5直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
導電チェア ノーリツイス導電チェアノーリツイス
56,980税込62,678
1脚
20日以内出荷
トラスコ品番195-4349質量(kg)6.1ダークブラウン
ステンレスチェアー キャニオンステンレスチェアーキャニオン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールステンレス製ですので欠けたり、切れたりすることがありません。
クリーンルームチェア スツール オカムラ(岡村製作所)クリーンルームチェア スツールオカムラ(岡村製作所)
55,980税込61,578
1脚
40日以内出荷
クリーンルームでの作業に適したチェア。椅子本体に帯電した静電気を床に逃がす構造。導電性レザーを使用。
ホワイト
クリーンルーム用チェアー PLUS(プラス)[文具]クリーンルーム用チェアーPLUS(プラス)[文具]
63,700税込70,070
1個
翌々日出荷
埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
アズワン品番7-646-01材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付)寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高)総高さ(mm)590~765
導電チェア アズワン導電チェアアズワン
73,656税込81,022
1個
28日以内出荷
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
クリーンチェア アズワンクリーンチェアアズワン
74,900税込82,390
1個
6日以内出荷
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂寸法(mm)620×555×410~510質量(kg)13キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
クリーンルームワークチェアーUWS-100CE 内田洋行クリーンルームワークチェアーUWS-100CE内田洋行
48,980税込53,878
1個
44日以内出荷
座面チルト機構付座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
清浄度クラス100対応ストローク上下(mm)195導電性108Ω以下(工場出荷時)材質(脚ベース)スチール製材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
導電性ワークチェアー(足掛) エスコ導電性ワークチェアー(足掛)エスコ
54,800税込60,280
1脚
翌日出荷
足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
導電性ワークチェアー エスコ導電性ワークチェアーエスコ
47,000税込51,700
1脚
翌日出荷から8日以内出荷
足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
導電チェアー(足掛) エスコ導電チェアー(足掛)エスコ
67,300税込74,030
1脚
翌日出荷
足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)8.7耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H)脚幅(mm)620
導電チェアー エスコ導電チェアーエスコ
59,300税込65,230
1脚
翌日出荷
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
研究用チェア TGK(東京硝子器械)研究用チェアTGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1脚
10日以内出荷
固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。 上下調節は手動です。
タイプキャスター付材質座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装キャスターΦ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)
クリーンルーム用チェア