「テープ幅(mm)」から絞り込む
OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン7日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン7日以内出荷
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
OPPテープ PTCシリーズアズワン当日出荷
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE幅(mm)48長さ(m)50滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-6626-32
クリーン養生テープアズワン当日出荷
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌済
カットエースアズワン当日出荷から翌々日出荷
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます。軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。
ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)アズワン翌々日出荷
袋等の封止めに適しています。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01材質ポリエステル色透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cm
ウルトラテープ#2149(導電対策用)アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
『クリーンルーム用事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
キャップAZ(エーゼット)税込¥241¥219