「タイプ」から絞り込む
工業用綿棒(上部平ら型)JCB当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0671材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:14タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒(先端砲弾型)JCB当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒JCB(1件のレビュー)当日出荷
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。トラスコ品番255-0674材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980
インナー手袋アドクリーン税込¥2,528¥2,298