クリーンルーム用綿棒 :「長い綿棒」の検索結果
綿棒とは、細かいホコリや液溜まりなどの異物を除去するクリーニング道具です。綿球の材質はコットン、軸の材質はプラスチックや白樺材などが用いられています。工業用綿棒は市販綿棒に比べて、綿球がほつれることはないため、汚染を防止。用途は精密機器、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板など各種工業系で用います。綿球の形は種類があり、用途応じて使い分けが可能。綿球がスポンジの種類もあり、超微細連続気孔体の働きで異物を除去します。
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149
先端径(Φmm)4.6
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5
先端径(Φmm)5.0
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状円錐型
材質(軸)国産樺材
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150
タイプ片綿球、紙細軸
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.5
先端径(Φmm)2.3
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)紙
材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。