クリーンルーム用粘着ローラー :「清掃用具」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 アズワン品番68-1838-55
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-84
1本
610 税込671
当日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
8,090 税込8,899
翌日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

1箱(30個)
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
1セット
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド! アズワン品番65-9311-81
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

水洗い可能
仕様●EA899TD-20A用紙フィルター アズワン品番68-1861-75
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
1ケース(2個)
315 税込347
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26 アズワン品番68-1850-90
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

手に馴染みやすいソフトハンドル
仕様●材質:刃/焼入れ焼戻し炭素鋼柄/人間工学に基づいた柔らかく握りやすいハンドル●サイズ(W×D×H)mm:435×145×105●なで面サイズ:279×145mm●重量:525g アズワン品番68-1824-95
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
1箱(30個)ほか
3,700 税込4,070
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装 アズワン品番68-1821-10
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7 アズワン品番68-1882-07
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮 アズワン品番68-1810-53
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm アズワン品番68-1828-40
1セット
40,900 税込44,990
翌日出荷

エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です インパクトレンチ対応です ピン抜け防止機構を採用 いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540 アズワン品番68-1818-79
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷

エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3 アズワン品番68-1818-77
1セット
7,230 税込7,953
翌日出荷

ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに アズワン品番65-5658-86
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。 アズワン品番68-1875-04
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷

EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻 アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
33,000 税込36,300
翌日出荷

柱の直角出しにご利用下さい。 耐衝撃性プラスチック製
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90(W)×90(D)×136●重量(g):160 アズワン品番68-1838-98
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷