クリーンルーム用粘着ローラー :「電池 単4」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HPL-200●使用電圧:三相/AC80~600V(正弦波、連続)●使用周波数:50/60Hz●検相表示:(正相)/緑色LED2個 (逆相)/赤色LED2個+ブザー鳴動/断続音 (同相)/黄色LED3個(点滅) (異相)/黄色LED3個(点灯)●音量:50dB以上(50cm離れて)●対象電線:IV・DV・OW/2~100mm2 (仕上がり径/Φ2.8~22mm)●電源:単4電池×2個(付属)●サイズ:本体/72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長/0.8m●重量:190g●適用回路:三相3線式及び三相4線式●連続使用時間:約15時間●絶縁抵抗:100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間)●絶縁耐力:AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)●漏洩電流:絶縁耐力試験時/100μA以下●電源表示:赤色LED1個(オートパワーオフ約5分)
アズワン品番68-1838-51
1個
¥29,500
税込¥32,450
3日以内出荷
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。