絞り込み
ブランド
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
672件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20m EPSONSureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20mEPSON
63,980税込70,378
1本
13日以内出荷
裂けや擦れに強く、使いやすいポリエステルベース。柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいクロスロールです。防炎認定製品。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×20m●厚さ:0.28mm●秤量:187g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-02
180度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ180度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。 JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-Lアズワン品番67-9251-30
毛くし アズワン毛くしアズワン
1,190税込1,309
1個
5日以内出荷
ほうきにからんだゴミが簡単にとれます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:幅68×全長160mm●材質:天然木・ステンレス●コード番号:AG2844アズワン品番67-6903-62
高吸水性ポリマー エンゼルクリーンポリマー 400g アズワン高吸水性ポリマー エンゼルクリーンポリマー 400gアズワン
2,390税込2,629
1個(400g)
9日以内出荷
高吸水性のポリマーが水分を吸い取り、おから状に硬化 しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで余ったクリーンポリマーは次回使用時まで保管が可能です
仕様●キャップ付きアルミ容器入り●重量:400g●吸水能力:400倍アズワン品番67-8191-22
3M パッドホルダー 柄付 3M(スリーエム)3M パッドホルダー 柄付3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
4つの荒さが選べるハンドパッドが、厨房の床や階段などの隅の汚れをスムーズに除去。 360度の自在継手で、デッキブラシでは掃除しにくい冷蔵庫や厨房器具の下も簡単にクリーニングできます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:227×95×柄長1120mm●色:ハンドパット/白・茶各1枚付●コード番号:AG2099アズワン品番67-6896-01
100x246mm ハンディ粘着クリーナー エスコ100x246mm ハンディ粘着クリーナーエスコ
570税込627
1本
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-84
100mm 交換用ロール 2巻 エスコ100mm 交換用ロール 2巻エスコ
610税込671
1パック(2巻)
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-85
ボディローラー 半導電タイプ エクシールボディローラー 半導電タイプエクシール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
エレップクリーナーロール アズワンエレップクリーナーロールアズワン
1,890税込2,079
1本
当日出荷
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
クリーンローラー audio-technicaクリーンローラーaudio-technica
44,300税込48,730
1箱(5本)
当日出荷
クリーニング液はローラーを容易に洗浄でき、洗浄力に優れています。
仕様クリーニング液容量(L)1アズワン品番1-3864-23
グッとかちん80mm用長金具 ホワイトマックスグッとかちん80mm用長金具ホワイトマックス
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません 壁にテープがくっつかない仕様
用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体ローラー幅(mm)80
アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズアズピュア(アズワン)
7,220税込7,942
1本
10日以内出荷
帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。
材質フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)320×20厚さ(μm)45±5粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗10^11Ω/□<アズワン品番1-4834-62適合ハンドル1-4760-11
コロキャッチテープ 金具 ホワイトマックスコロキャッチテープ 金具ホワイトマックス
1,297税込1,427
1個
翌々日出荷
専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。
クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式) カネタ商会クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式)カネタ商会
2,998税込3,298
1個
欠品中
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
仕様スプレー式容量(mL)200TKG品番9-1525-0601TKG品番(2017)6-1365-0701
アズピュア 帯電防止粘着ロール アズピュア(アズワン)アズピュア 帯電防止粘着ロールアズピュア(アズワン)
20,026税込22,029特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。
表面抵抗値(Ω)<1011/□
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
スティックローラー導電タイプ アズワンスティックローラー導電タイプアズワン
24,100税込26,510
1個
当日出荷から翌々日出荷
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
SureColor用 クリーニング棒 小 50本入り EPSONSureColor用 クリーニング棒 小 50本入りEPSON
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
細かな溝の清掃が可能。プリンター内部の微細溝や側壁内側の清掃に特化。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240110●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4500-37
エレップクリーナーロール 日東電工エレップクリーナーロール日東電工
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコH・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズエスコ
315税込347
1ケース(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
フック EA638LLシリーズ エスコフック EA638LLシリーズエスコ
5,000税込5,500
1箱(40個)ほか
翌日出荷
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズエスコ
3,750税込4,125
1ケース(10本)
翌日出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mmアズワン品番68-1865-25
かんたんフィットゴムベルト アズワンかんたんフィットゴムベルトアズワン
979税込1,077
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
スムーサー金具 2個入 395シリーズ アズワンスムーサー金具 2個入 395シリーズアズワン
2,970税込3,267
1組(2個)
4日以内出荷
標識をポールに取り付けるための金具です。
ジェットヒーター 学校向けセット オリオン熱学ジェットヒーター 学校向けセットオリオン熱学
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
安全のためにご使用をお勧めします。 「収納カバー兼用ミラーシート」と「ガードフェンス」のセットです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●セット内容:収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス●コード番号:AL2774アズワン品番67-8165-98
パッケージカッター・ペンギン型 青 エルフォルグパッケージカッター・ペンギン型 青エルフォルグ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 開梱専用のナイフです。 これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。 本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。 左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
樹脂製ナフキン立て 黒 マイン樹脂製ナフキン立て 黒マイン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
食器洗浄機の使用が可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×56×H110mm●カラー:黒●材質:ABS製●コード番号:BH2115アズワン品番67-8136-75
200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級 エスコ200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級エスコ
8,260税込9,086
1個
3日以内出荷
研磨仕上げ
仕様●メーカー:大西測定●型番:140-200A●材質:炭素工具鋼●長さ×幅×厚さ:200×24×3mm●真直度:14μmアズワン品番68-1838-90
コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L Canonコンパクトパワーアダプター CA-CP200 LCanon
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
XF705本体あるいはバッテリーチャージャーCG-A20への給電するためのパワーアダプター。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-37
WUX450/WX520用フィルター RS-FL02 CanonWUX450/WX520用フィルター RS-FL02Canon
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
WUX450/WX520用フィルター RS-FL02
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-95
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻エスコ
31,700税込34,870
1箱(60巻)
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80
ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150G TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150GTONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
6日以内出荷
ホールドニッパKNC-150G用リペアキット
仕様●適合:KNC-150Gアズワン品番67-5848-92
メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入千代田通商
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
メガフィッティング交換用スリーブです。
仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
ハイブリッドイヤーピース Lサイズ ホワイト SONYハイブリッドイヤーピース Lサイズ ホワイトSONY
629税込692
1個
13日以内出荷
砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Lサイズ 4個入り
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-26
クリップオンLCDモニター SONYクリップオンLCDモニターSONY
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
自在なポジションやアングルで厳密なピント合わせが可能なポータブルモニター
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-03
M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコM16 酸素調整器アダプター 関西用エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮アズワン品番68-1810-53
ディスクデュプリケーター/Blu-ray Disc対応/最大100枚一括処理/ドライブ交換可能 EPSONディスクデュプリケーター/Blu-ray Disc対応/最大100枚一括処理/ドライブ交換可能EPSON
629,800税込692,780
1台
12日以内出荷
CD/DVD/Blu-rayDiscのデータ書き込みとレーベル印刷をまとめて作成可能。配布や販売に必要な枚数を、簡単な操作でスピーディーに作成できます。高画質・高速印刷を実現するインクテクノロジー、マイクロピエゾ技術を搭載。ドライブとメンテナンスボックスはお客様による交換が可能。大量に印刷するビジネスにうれしい長寿命設計です。また購入してすぐにディスク作成ができる統合型ソフトウェア「Total Disc Maker」を標準同梱。お客様の業務システムとの連携ソフト「EPSON TD Brdige」によりディ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190612●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-18
クリーンルーム用粘着ローラー