絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(13)
  • ニルフィスク(4)
  • タイガーバック(4)
  • Foamtec(4)
  • 小津産業(3)
  • TexWipe(テックスワイプ)(3)
  • 東浜商事(3)
  • 日本バイリーン(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • 大日貿易(2)
  • 日東工器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用掃除機 ケニスクリーンルーム用掃除機ケニス
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
ライトモップ(伸縮式) ケニスライトモップ(伸縮式)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
掃除機・マイクロクリーナ ケニス掃除機・マイクロクリーナケニス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
クリーンルーム用掃除機/ブロアー