クリーンルーム用掃除機/ブロアー :「ニス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)413×413×570
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)22
コード長さ(m)10
風量(m3/min)3
回収容量(L)10
真空度(kPa)20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン
柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663
質量(kg)10
タイプドライ専用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
タンク容量(L)22
風量(m3/min)2
運転音(dB)68(3m)
真空度(kPa)19(1900H2O)
集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。