粘着材を使用しない異物除去ツールです。特殊ゲルの持つ粘着性でゴミやほこりを優しく除去します。小さい部品のピッキングができます。電子、光学部品などの精密部分のホコリ取りに。プリント基板やデバイスのホコリ除去に。※粘着力が弱くなったら、粘着面の汚れを水洗いで落とし、自然乾燥させると粘着力が戻ります。※ヘッド部についたホコリはクリーナーベース(別売り・SIGNET品番:99874)に転写させながら使うと便利です。
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。
水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。
仕様●適正使用温度:常温(0~40℃)●ゲル部材質:ウレタン●ケース材質:ABS●サイズゲル(mm):W40×D40×H3●サイズケース(mm):W55×D65×H10●質量(g):約18●製造国:日本
アズワン品番68-0851-33
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
VA線の切断とネジ回しの2WAY
VVF・IV線切断と小ネジ回しが1本でできます
支点軸がオート可動し、抜群の切断力です
先端の特殊なエッジで小ネジをつかんで回すことができます
炭素鋼を鋳造し熱処理しているので、切れ味が持続します
※活線作業には使用しないでください。小ネジの皿部分に傷がつきます。
仕様●VVF切断能力(mm2):2.6×3心●IV切断能力(mm2):38●対応材質:銅線専用●対応ネジサイズ(M):3-10●全長(mm):212●質量(g):300
アズワン品番68-0850-87
1本
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンルーム用綿棒
- クリーンルーム用スティック/スワブ
- クリーンルーム用粘着ローラー
- クリーンルーム用転写シート
- クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
- クリーンルーム用モップ
- クリーンルーム用掃除機/ブロアー
- クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。