「全長(mm)」から絞り込む
スポンジ綿棒 50個入アズワン当日出荷
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP全長(mm)約124先端長(mm)約17先端径(Φmm)4.5
マイクロ粘着スティックアズワン¥15,120~税込¥16,632~特価
1袋(24本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
スポンジ綿棒 50個入アズワン当日出荷
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。
超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。
IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。
ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP全長(mm)約116寸法(Φ×mm)2.0×8.7(先端部)
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッド用ホルダーオサダコーポレーション税込¥19,778¥17,980
Tロックエクシール税込¥1,648¥1,498