クリーンルーム用スティック/スワブ :「清掃用具」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
68.4(2)
71(3)
81(2)
105(6)
105.5(1)
113.5(1)
114(1)
116(1)
124(1)
127.5(2)
全長(mm)をもっと見る
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
材質(ヘッド)ポリウレタン(スポンジタイプ)
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP
全長(mm)105
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)オレフィン系樹脂(EVA)、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。
超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。
IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。
ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約116
寸法(Φ×mm)2.0×8.7(先端部)
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)2角
型番MPS2024-AS
表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
翌々日出荷
クッション性が良く凹凸に対応します。手切れ性の良いフイルムで切りやすいミシン目入りです。
サイズ(mm)160幅
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約124
先端長(mm)約17
先端径(Φmm)4.5
KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70
アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンルーム用綿棒
- クリーンルーム用スティック/スワブ
- クリーンルーム用粘着ローラー
- クリーンルーム用転写シート
- クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
- クリーンルーム用モップ
- クリーンルーム用掃除機/ブロアー
- クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。