はんだごて関連用品 :「半田ごて こて台」の検索結果
電源部+電源コードのみのセットです。
お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
2ポート同時出力可能です。
オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格PSE、TUV、CE
制御温度(℃)405/352/30
1個
¥62,980
税込¥69,278
20日以内出荷
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。