絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- goot(太洋電機産業)(51)
- HAKKO(白光)(635)
- RELIEF(3)
- RS PRO(4)
- SCS(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- アサダ(3)
- インフリッヂ工業(13)
- エスコ(23)
- コガネイ(25)
- コテライザー(3)
- ベッセル(2)
- ホーザン(43)
- メトカル(8)
- 中島銅工(31)
- 光(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
拡大トーチエゼクターユニット(150専用)
中島銅工¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷72(150)用のトーチです。通常のエゼクターと取りかえてお使い頂けます。 その他の機種との互換性はありません。
プリヒーター 熱風式
goot(太洋電機産業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品