絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(629)
- goot(太洋電機産業)(51)
- ホーザン(42)
- 中島銅工(31)
- コガネイ(25)
- エスコ(23)
- インフリッヂ工業(13)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- メトカル(8)
- RS PRO(4)
- アサダ(3)
- RELIEF(3)
- コテライザー(3)
- SCS(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日東工器(2)
- 光(2)
- ベッセル(2)
- DREMEL(ドレメル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
N2ステーション
goot(太洋電機産業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
PX-280専用耐熱保護キャップ
goot(太洋電機産業)¥359税込¥3951個5日以内出荷耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)
インフリッヂ工業¥34,980~税込¥38,478~1本15日以内出荷スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
電池式コードレス発泡スチロールカッター
RELIEF¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
仕上げクロス
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081枚欠品中磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400色ライトグリーン
ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷M型基板が収まる大型サイズ。 4分割できる加熱エリア。 赤外線カーボンヒーター採用。仕様有効加熱寸法:224×266mm、ヒーターエリア切替:4分割トラスコ品番751-6908セット内容本体、ヒーター、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、登録書質量(kg)5.6消費電力(W)1050電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)286×350ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×97×535温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
ノズル シングル 4.4mm
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
ドリル ノズル1.6mm 10本入
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品