854件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コテ先キャップ 中島銅工

    コテ先キャップ

    中島銅工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)

    ヒーター L 100-110V

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6877適合機種FX-300、FX-301B
  • ゴム足 HAKKO(白光)

    ゴム足

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • ヒーター 5本入 HAKKO(白光)

    ヒーター 5本入

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    質量(g)7
  • 排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)

    排気フィルター 2個入

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8059
  • ニップル HAKKO(白光)

    ニップル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)

    ミニステーションはんだこて PX-580

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
    用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
  • ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)

    ホットエアー 交換ヒーター

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF

    電池式コードレス発泡スチロールカッター

    RELIEF
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
    付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
  • チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    チューブユニット<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
    仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • ホットピンセット goot(太洋電機産業)

    ホットピンセット

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    温度測定範囲(℃)50~450
  • マークカッター goot(太洋電機産業)

    マークカッター

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
    トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
  • ブレーキ板ばね HAKKO(白光)

    ブレーキ板ばね

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
  • ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)

    ヒーター 26V-65W

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    FX-8801用交換ヒーターです。
    適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.6mm ESD

    HAKKO(白光)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
  • 丸ベルト溶着器 ハバジット

    丸ベルト溶着器

    ハバジット
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
  • 交換部品 交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品 交換パーツ

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途保守部品用トラスコ品番166-7883適合機種FR-4003名称パーツ名:保護パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ

    5mmコードエンドストッパー(10個)

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-5
  • Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-4
  • ヒートシュリンク(大) W=22mm 中島銅工

    ヒートシュリンク(大) W=22mm

    中島銅工
    299税込329
    1個
    15日以内出荷
  • ソルダーエゼクターユニット 中島銅工

    ソルダーエゼクターユニット

    中島銅工
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ハッコーFD-2101 ペン組品 HAKKO(白光)

    ハッコーFD-2101 ペン組品

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種my pen α
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • プレフィルター メトカル

    プレフィルター

    メトカル
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)

    口金 イエロー ネジ付

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品