絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- goot(太洋電機産業)(51)
- HAKKO(白光)(635)
- RELIEF(3)
- RS PRO(4)
- SCS(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- アサダ(3)
- インフリッヂ工業(13)
- エスコ(23)
- コガネイ(25)
- コテライザー(3)
- ベッセル(2)
- ホーザン(43)
- メトカル(8)
- 中島銅工(31)
- 光(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
仕上げクロス
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400色ライトグリーン
ふき取りクロス
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400色白RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル組品A
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-D1、T30-D06、T30-I 、T30-KUノズル長(mm)21.5先端外径(Φmm)3.1
ヒートシュリンク(小) W=18mm
中島銅工¥459税込¥5051個翌々日出荷72(150)/82(150オート)用のヒートシュリンクです。72-01-52に取り付けてお使い頂けます。 標準仕様品です。
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品























![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)