72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
PCボードプロテクター ホーザンPCボードプロテクターホーザン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(220mL)
当日出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルター こて用HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-400
ホットエアー HAKKO(白光)ホットエアーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)
339税込373
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
交換フィルター goot(太洋電機産業)交換フィルターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(3枚)
当日出荷
適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ドリル刃 goot(太洋電機産業)ドリル刃goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングドリル ドリル刃です。
マイクロホットエアー HAKKO(白光)マイクロホットエアーHAKKO(白光)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアーレンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)サブフィルター 角型ノズル用HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(20枚)
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)TP-100用替カートリッジセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合自動はんだ吸取器 TP-100
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換ノズルホーザン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
サブフィルター HAKKO(白光)サブフィルターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1袋(5枚)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
クッションドリルセット 鉄工用 ベッセルクッションドリルセット 鉄工用ベッセル
6,998税込7,698
1セット(14本)
当日出荷
高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤトはんだシュッ太郎HSK-300交換用チップサンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10
ソルダープルト ホーザンソルダープルトホーザン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がりセルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 US-140の吸引レバーは3段調整可。
SS-02用シリコンチューブ エンジニアSS-02用シリコンチューブエンジニア(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
替えフェルト goot(太洋電機産業)替えフェルトgoot(太洋電機産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
ノズル N-1.5 袋ナット付 HAKKO(白光)ノズル N-1.5 袋ナット付HAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
806、801用交換ノズルです。
適合806トラスコ品番828-3945質量(g)20
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒーターの目詰まりに。
種別ヒーター用適合474・475・701・808
ペーパーフィルター ホーザンペーパーフィルターホーザン
519税込571
1パック(10枚)
当日出荷
交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
WICKカッター HAKKO(白光)WICKカッターHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1個
欠品中
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
フィルターパイプ HAKKO(白光)フィルターパイプHAKKO(白光)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
ノズルレンチ HAKKO(白光)ノズルレンチHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ピンバイス goot(太洋電機産業)ピンバイスgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

吸取器・リワークその他関連用品