吸取器・リワークその他関連用品 :「半田ごて こて台」の検索結果
3ポートリワークステーション。種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
出力(W)ステーション部:AC 24
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)こて先アース間:<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃
リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5
こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)ステーション部:15
到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。