吸取器・リワークその他関連用品 :「基板用部品」の検索結果
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアー。レンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能。6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)112、ステーション部:7
温度範囲(℃)設定:50~600
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
抵抗ノズルアース間:<2Ω
こて部消費電力105W (24V)
こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)
風量(L/min)1.5~5
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。