3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HAKKO(白光)保護パイプ
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744 セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm)こて部:250 質量(kg)ステーション部:1.5 質量(g)こて部:180 消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220 設定温度範囲50~600℃ 風量(L/min)5~115 プラグ形状2極接地型プラグ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります