ロールペーパー :「ピープ」の検索結果
関連キーワード
シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。
アズワン品番67-4715-86
1箱(10巻)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。
アズワン品番67-4715-85
1箱(24巻)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備。外部電源使用モデル
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:150mm/秒
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。
黒印字対応。
仕様●対応機種:CBM-820●※黒印字専用です。
アズワン品番67-4715-91
1箱(6巻)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)。レジ周り等の省スペースに最適。設置場所や置き方を選ばないスマート設計。USB省電力モード
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒
アズワン品番65-5703-02
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド
アズワン品番67-2986-79
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒
付属品ACアダプタ
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
Bluetoothインターフェース・白モデル。導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
アズワン品番65-5702-96
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
『電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レジスター本体
- ロールペーパー
- キャッシュドロアー
- 電子レジスター/ドロワー用交換部品
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。