「幅(mm)」から絞り込む
感熱ロール紙クリエイティア当日出荷から翌々日出荷
紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。
用途高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。種別感熱紙
チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目6:4)日廣産業翌々日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)300巻き芯内径(mm)35外径(mm)245紙厚(mm)0.145芯の有無有り印刷印字面:裏包装形態1巻毎黒PE袋
チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5)日廣産業翌々日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
種別感熱紙幅(mm)57.5長さ(m)300包装形態1巻毎黒PE袋印刷印字面:裏紙厚(mm)0.145巻き芯内径(mm)35外径(mm)245芯の有無有り
チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無)日廣産業翌々日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)300巻き芯内径(mm)35外径(mm)245紙厚(mm)0.145芯の有無有り印刷印字面:裏包装形態1巻毎黒PE袋
感熱レジロール中川製作所¥22,980税込¥25,278
1箱(5巻×20パック)
3日以内出荷から10日以内出荷
券売機用サーマルロール紙コウナン3日以内出荷
汎用の券売機用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途食券機などの券売機にご利用いただけます。用紙感熱紙幅(mm)57.5外径(Φmm)246芯径(mm)35長さ(m)300紙厚(mm)0.15
サーマルARC当日出荷
レシート用の感熱紙です。
幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)64材質感熱紙直径(Φmm)79厚さ(μm)75
『電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります
キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品
ページ: 1/ 3